| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-E604120 Herst.-Nr.: 604120 EAN/GTIN: 4012314300673 |
| |
|
| | |
| KRÄNZLE 2175 TS T Hochdruckreiniger 160 bar / 720 l/h mit Schmutzkiller Stecksystem D12 integriertes Fahrwerk, Anschlußkabel 5 m, Kabelaufwicklung, Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Abschaltpistole mit Handgriff , Vario-Jet Sprühlanze mit stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl, stufenlose Druck- und Mengenregulierung, Messingpumpenkopf, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Trockenlaufsicherheit, Köcher für Abschaltpistole und Lanze, Total-Stop-System, Schmutzkiller-Lanze Artikeldetails: - Arbeitsdruck: 30-160 bar
- zul. Überdruck: 175 bar
- Wasserleistung: 12 l/min (720 l/h)
- Warmwasserzulauf: bis 60°C
- Ansaughöhe: 2,5m
- Motordrehzahl: 1400 U/min
- Düsengröße: 042
- Gewicht: 39,5kg
- elektr. Anschluß: 400V / 6,7 A / 3,3 kW
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, einmalhandschuh, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.036,69* | € 1.135,76* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.029,68* | € 1.135,77* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 931,19* | € 1.138,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|