| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-E604010 Herst.-Nr.: 604010 EAN/GTIN: 4012314300567 |
| |
|
| | |
| KRÄNZLE 2160 TS Hochdruckreiniger 140 bar / 660 l/h mit Schmutzkiller Stecksystem D12 integriertes Fahrwerk, Anschlußkabel 5 m, Kabelaufwicklung, 10 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Abschaltpistole mit Handgriff , Vario-Jet Sprühlanze mit stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl, stufenlose Druck- und Mengenregulierung, Messingpumpenkopf, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Trockenlaufsicherheit, Köcher für Abschaltpistole und Lanze, Total-Stop-System, Schmutzkiller-Lanze Artikeldetails: - Arbeitsdruck: 30-140 bar
- zul. Überdruck: 160 bar
- Wasserleistung: 11 l/min (660 l/h)
- Warmwasserzulauf: bis 60°C
- Ansaughöhe: 2,5m
- Motordrehzahl: 1400 U/min
- Düsengröße: 042
- Gewicht: 37 kg
- elektr. Anschluß: 230V / 14 A / 3,2 kW
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, einmalhandschuh, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 875,66* | € 975,39* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 875,01* | € 975,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,96* | € 1.000,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|