Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX TW 412 Sprühextraktionsgerät Teppichreinigungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX TW 412 Sprühextraktionsgerät Teppichreinigungsgerät
CLEANFIX TW 412 Sprühextraktionsgerät Teppichreinigungsgerät
CLEANFIX TW 412 Sprühextraktionsgerät Teppichreinigungsgerät
Artikel-Nr.:
     239-CL044000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     044.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

CLEANFIX TW 412 Sprühextraktionsgerät Teppichreinigungsgerät

Handliche, kompakte Sprühextraktionsmaschine für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeug-Innenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbine hinterlässt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Steinoder anderen Hartböden.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1270 W / 230V
  • Wassersäule: 2200mm
  • Luftfördermenge: 54 l/s
  • Frischwassertank: 10,5 Liter
  • Schmutzwassertank: 9 Liter
  • Pumpendruck: 2,4 bar
  • Pumpenfördermenge: 2,3 l/min
  • Kabellänge: 7,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 14 kg
  • Abmessungen L/B/H: 650/325/440mm
  • inkl. 2,2m Saug- und Sprühschlauch, Teppichdüse 26cm mit Edelstahl-Handrohr
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, cleanfix sprühextraktionsgerät, teppichreinigungsgerät, Teppichwäscher, Teppichwaschgerät, Teppichnassreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 618,57*
€ 802,49*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,64*
€ 1.078,03*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,03*
€ 1.282,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,00*
€ 1.254,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,35*
€ 1.155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,63*
€ 1.097,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,64*
€ 1.025,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 554,13*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 186,79*
Zubehör
Cleanfix
617000
ab € 94,28*
Zubehör
Cleanfix
030.000
ab € 496,82*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 35,74*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 26,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.