Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUDOL Glasrein Konzentrat 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
PUDOL Glasrein Konzentrat 10 Liter
PUDOL Glasrein Konzentrat 10 Liter
Artikel-Nr.:
     239-672010l
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     672010l
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungskonzentrat
Fensterreinigungsseife
Glasreinigungskonzentrat
Fensterputzmittel

PUDOL Glasrein Konzentrat 10 Liter

Glasreinger - Hochkonzentrat, ideal zum Einwaschen von Glasscheiben, einsetzbar auch für Gastronomiebetriebe, beeinträchtigt den Bierschaum nicht, nur einen Spritzer dem Wasser zugeben. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 10 Liter Kanister
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Glasreiniger, pudol glasreiniger, fensterputzmittel, Glasrein, Konzentrat, Fensterreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,979* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 54,11*
€ 64,39
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 53,59*
€ 63,77
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 50,89*
€ 60,56
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 50,14*
€ 59,67
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 49,29*
€ 58,66
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pudol
26401l
ab € 4,97*
Zubehör
Pudol
264010l
ab € 32,93*
Zubehör
Pudol
25012l
ab € 9,20*
Zubehör
Pudol
67201l
ab € 5,37*
Zubehör
Pudol
05012l
ab € 4,74*
Zubehör
Pudol
050110l
ab € 34,06*
Zubehör
Pudol
02001l
ab € 5,03*
Zubehör
Pudol
020010l
ab € 29,89*
Zubehör
Pudol
02002l
ab € 8,91*
Zubehör
Pudol
06301l
ab € 5,38*
Zubehör
Pudol
063010l
ab € 30,61*
Zubehör
Pudol
06302l
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.