Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 10 Liter
PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 10 Liter
Artikel-Nr.:
     239-264010l
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     264010l
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 10 Liter

Reinigt und pflegt mit Wachs/Acryl-Metallic in einem Arbeitsgang, kann pur als Versiegelung eingesetzt werden. Reinigungsmittel stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 10 Liter Kanister
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, Reinigungsmittel, Reiniger, Universalreiniger, Wischwachs, Versiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,274* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 47,00*
€ 55,93
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 46,89*
€ 55,80
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 44,92*
€ 53,45
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 44,58*
€ 53,05
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 44,16*
€ 52,55
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 32,74*
€ 38,96
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pudol
26401l
ab € 4,95*
Zubehör
Pudol
25012l
ab € 9,15*
Zubehör
Pudol
05012l
ab € 4,74*
Zubehör
Pudol
050110l
ab € 33,97*
Zubehör
Pudol
02001l
ab € 5,01*
Zubehör
Pudol
020010l
ab € 29,72*
Zubehör
Pudol
02002l
ab € 8,87*
Zubehör
Pudol
06301l
ab € 5,37*
Zubehör
Pudol
063010l
ab € 30,47*
Zubehör
Pudol
06302l
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.