Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 1 Liter
PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 1 Liter
Artikel-Nr.:
     239-26401l
Hersteller:
     Pudol
Herst.-Nr.:
     26401l
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger

PUDOL Duplo Wischpflege selbstglänzend 1 Liter

Reinigt und pflegt mit Wachs/Acryl-Metallic in einem Arbeitsgang, kann pur als Versiegelung eingesetzt werden. Reinigungsmittel stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Lieferumfang: 1 Liter Flasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel, Reiniger, Universalreiniger, Wischwachs, Versiegelung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,97* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,61*
€ 9,06
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pudol
264010l
ab € 32,78*
Zubehör
Pudol
25012l
ab € 9,21*
Zubehör
Pudol
05012l
ab € 4,74*
Zubehör
Pudol
050110l
ab € 34,19*
Zubehör
Pudol
02001l
ab € 5,03*
Zubehör
Pudol
020010l
ab € 29,68*
Zubehör
Pudol
02002l
ab € 8,86*
Zubehör
Pudol
06301l
ab € 5,42*
Zubehör
Pudol
063010l
ab € 30,71*
Zubehör
Pudol
06302l
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.