Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239-50106-854-17S Herst.-Nr.: 50106-854-17S EAN/GTIN: 5707209641946 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium. Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Schlitze an den Seiten. Rücken ist verlängert. Material 50% Baumwolle/50% Polyester 245 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Hemd, Herrenhemd, Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover s, herren hemd, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 44,84* | € 58,40* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,69* | € 58,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,57* | € 58,57* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,17* | € 58,91* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 53,66* | € 68,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|