Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Hard Shell Jacke Größe 2XL Farbe Dunkelanthrazit/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-18601-411-18092XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18601-411-18092XL
EAN/GTIN:
     5711074721337
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke

Produktbeschreibung:

Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Brusttaschen mit Reißverschluss. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rücken ist verlängert. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reflexeffekte. Material 87% Polyamid/13% Elasthan 200 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 90,41*
€ 113,84*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,89*
€ 117,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 120,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 143,46*
Lager 239
13 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 118,34*
€ 147,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.