Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Ashford Winterhose Größe 4XL Farbe Hi-vis Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-15690-231-174XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15690-231-174XL
EAN/GTIN:
     5711074338221
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Produktbeschreibung:

Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Futter aus Stepp. Erhöhter Bund an der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt, mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Verstärkungen und extra Taschen - eine Handy-Tasche innen und eine äußere Handytasche mit Patte und Magnetverschluss. Zollstocktasche. Knietaschen, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Schneefang innen an den Beinen. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50454-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Material 100% Polyester 210 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 198,79*
€ 233,87*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 202,31*
€ 235,89*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 201,97*
€ 236,10*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 208,55*
€ 243,99*
Lager 239
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 252,63*
€ 289,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.