Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX TW 300 S Sprühextraktionsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLEANFIX TW 300 S Sprühextraktionsgerät
CLEANFIX TW 300 S Sprühextraktionsgerät
CLEANFIX TW 300 S Sprühextraktionsgerät
Artikel-Nr.:
     239-030000
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     030000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

CLEANFIX TW 300 S Sprühextraktionsgerät

Leistungsstarkes kleines Teppichwaschgerät für den Profi.

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 1100 W / 230V
  • Wassersäule: 2100mm
  • Luftfördermenge: 50 l/s
  • Frischwassertank: 7 Liter
  • Schmutzwassertank: 7 Liter
  • Pumpendruck: 2 bar
  • Pumpenfördermenge: 2,5 l/min
  • Kabellänge: 7,5 Meter
  • Gewicht kompl.: 9,5 kg
  • Abmessungen L/B/H: 400/400/520mm
  • inkl. 3,2m Saug- und Sprühschlauch, Teppichdüse 26cm mit 2-teiligem Edelstahlhandrohr, Krümmer (Pistolengriff) aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, teppichreinigungsgerät, Cleanfix, Teppichwäscher, Teppichwaschgerät, Nasssauger, Nassauger, Teppichnassreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 498,62*
€ 645,22*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 658,28*
€ 848,41*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,41*
€ 1.009,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,25*
€ 990,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,26*
€ 910,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,98*
€ 859,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,28*
€ 783,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleanfix
CL990.000
ab € 555,69*
Zubehör
Cleanfix
CL618000
ab € 187,68*
Zubehör
Cleanfix
617000
ab € 94,43*
Zubehör
Pudol
043010l
ab € 35,72*
Zubehör
Pudol
041010l
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.