| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00565-450-01L Herst.-Nr.: 00565-450-01L EAN/GTIN: 5708628651042 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage. Reißverschluss, durchgehend. Nierenschutz. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante, am unteren Rücken sowie an den Ärmelausschnitten. Vordertaschen, mit Kantband versehen. Material 100% Polyester 275 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Weste, Kühlhausweste, Ripstop Weste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutzweste weiß, damenweste, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,16* | € 39,78* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,28* | € 39,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,33* | € 39,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,77* | € 43,01* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 36,31* | € 47,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|