| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00520-620-09S Herst.-Nr.: 00520-620-09S EAN/GTIN: 5708628034678 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wasserabweisend. Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Ärmel sind abnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke schwarz s, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,29* | € 100,61* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,28* | € 101,09* | | | | | 31 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 82,58* | € 101,55* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 82,10* | € 101,57* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 90,74* | € 111,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|