| |
|
| Artikel-Nr.: 239-00516-620-11L Herst.-Nr.: 00516-620-11L EAN/GTIN: 5708628161251 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz am Körper. Futter aus Stepp in den Ärmeln. Reißverschluss, durchgehend. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Stifttaschen. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Material 52% Baumwolle/48% Nylon 240 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,53* | € 71,61* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 58,91* | € 74,71* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,51* | € 75,07* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,52* | € 75,42* | | | | Lager 239 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 66,84* | € 84,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|