Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Badearmatur AP JOY, Brushed Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IS Badearmatur AP JOY, Brushed Gold
IS Badearmatur AP JOY, Brushed Gold
IS Badearmatur AP JOY, Brushed Gold
Artikel-Nr.:
     2384-3304282
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC786A2
EAN/GTIN:
     3800861086956
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Badearmatur AP JOY, Brushed Gold .Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher, S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm), Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne, Bedienungshebel aus Metall, ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel, Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Kartuschenübersetzung aus Edelstahl, Schwenkbereich 100 Grad, getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen), maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet), integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich), integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,30*
€ 406,14*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 418,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,47*
€ 420,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 372,24*
€ 431,65*
Lager 2384
unbekannt
€ 5,65*
ab € 437,32*
€ 506,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2384
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,88*
€ 603,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,08*
€ 599,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2384
Versand: Lager 2384
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,65*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 498,44*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 499,18*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 217,12*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 349,19*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 348,19*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 411,81*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 257,52*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 415,01*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 411,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.