Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC786A2 IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP DN 15 brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC786A2 IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP DN 15 brushed gold
IDEAL STANDARD BC786A2 IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP DN 15 brushed gold
IDEAL STANDARD BC786A2 IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP DN 15 brushed gold
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554480
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC786A2
EAN/GTIN:
     3800861086956
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP DN 15 brushed gold Rückflussverhinderer DVGW-Eigensicher · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung auf dem Bedienhebel · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen) · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Gold · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 130mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BC786A2
Werksnummer:
6000643078
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht netto Kg:
2,848000
Gewicht brutto Kg:
2,848000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Badearmatur JOY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,30*
€ 406,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 418,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,47*
€ 420,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 372,24*
€ 431,65*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 437,32*
€ 506,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,23*
€ 479,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,53*
€ 449,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 498,44*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 499,18*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 217,12*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 349,19*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 348,19*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 411,81*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 257,52*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 415,01*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 411,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.