| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-2069191 Herst.-Nr.: 477.06.10005 97 EAN/GTIN: 4014884620496 |
| |
|
| | |
| HEWI Seifenspender 500ml 477.06.10005 matt weiß lichtgrau .Dosierung der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite, ermöglicht Einhandbedienung, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, Behälterdeckel kann verriegelt werden, mit Wandsockel zum Abdecken von Bohrungen, 70 mm breit, 208 mm hoch, 122 mm tief, Behälter Ø 75 mm, Wandsockel, Drucktaste und Halterung aus Polyamid, Drucktaste in Farbe anthrazitgrau, Behälter und Deckel aus matt weißem transparentem Kunststoff, nicht für Desinfektionsmittel geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,17* | € 146,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,91* | € 159,79* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 129,71* | € 162,42* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,59* | € 168,78* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 142,42* | € 179,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|