Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718291241881_ Herst.-Nr.: 24188100 EAN/GTIN: 8718291241881 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe MASTEPhilips RColour CDM-R 70W-930 PAR30L E27 30D Elite 1319637 Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Technische Daten:- Sockel: E27
- Spannung von [V]: 79.00
- Spannung bis [V]: 93.00
- Leistung [W]: 73
- Durchmesser [mm]: 95
- Länge [mm]: 120
- Lichtstrom [lm]: 3800
- Ausstrahlwinkel [°]: 30
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 3000
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: 14000
- dimmbar: nein
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Lichtfarbe code: 930
- Brennstellung: beliebig
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogenlampe e27 philips, hv-halogenlampe e27, reflektorlampe e27, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-R Elite |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,91* | € 45,33* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 37,81* | € 45,44* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 30,71* | € 45,57* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 60,20* | € 70,78* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 61,32* | € 72,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|