| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-114068 Herst.-Nr.: 65169700 EAN/GTIN: 8718291651697 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTERColour CDM-R Elite PAR30 70W 942 E27 40° Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen. Lampenleistung: 73.2W, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lampenlichtausbeute: 71lm/W, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 95mm, Gesamtlänge: 120mm, Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein, Geeignet für EVG: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Lampenspannung: 82-98V, Solariumlampe: Nein, Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtfarbe: 942, Lampenbezeichnung: PAR30, Lichtstrom: 4500, Lichtstärke: 9800cd, Ausstrahlungswinkel: 38°, Sockel: E27, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 4200K EAN/GTIN: 8718291651697 GPC/12NC: 928053100630 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 73.2 W | Lichtfarbe: | 942 | Farbtemperatur: | 4200 K | Ausstrahlungswinkel: | 38 ° | Mittlere Lebensdauer: | 15000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 74,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenmetalldampflampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogenlampe e27 philips, hv-halogenlampe e27, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 62,27* | € 75,40* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 57,11* | € 76,88* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 67,385* | € 80,635* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 68,06* | € 81,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|