Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTER CDM-R ELITE70W 930PAR30L 30D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-61201
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24188100
EAN/GTIN:
     8718291241881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Philips - MASTERColour CDM-R Elite - MASTER CDM-R ELITE70W 930PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Lampenleistung: 73.2W, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 70lm/W, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 95mm, Gesamtlänge: 120mm, Geschlossene Leuchte erforderlich: Nein, Geeignet für EVG: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Lampenspannung: 79-93V, Solariumlampe: Nein, Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Lichtfarbe: 930, Lampenbezeichnung: PAR30, Lichtstrom: 900, Lichtstärke: 14000cd, Ausstrahlungswinkel: 30°, Sockel: E27, UV-Schutz: Ja, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 3000K
EAN/GTIN: 8718291241881
GPC/12NC: 928109400630
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Leistung:
73.2 W
Lichtfarbe:
930
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
3800 lm
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Lichtstaerke:
15000 cd
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
74,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 32,12*
€ 47,63*
Lager 1078
44
1
€ 4,90*
ab € 34,89*
€ 48,39*
6 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 37,83*
€ 53,80*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 60,19*
€ 70,22*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 60,73*
€ 74,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24186700
ab € 32,63*
Ähnlich
Philips
24190400
ab € 31,94*
Ähnlich
Philips
24192800
ab € 31,83*
Ähnlich
Philips
24194200
ab € 31,83*
Ähnlich
Philips
65157400
ab € 30,58*
Ähnlich
Philips
65167300
ab € 55,85*
Ähnlich
Philips
65169700
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.