Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 24190400 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 3800 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 24190400 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 3800 lm
Philips 24190400 Metall-Halogen-Lampe 73 W 3000 K 3800 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-27059805
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     24190400
EAN/GTIN:
     8718291241904
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27
Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der
MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken
besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft
ein strahlendes Aussehen zu verleihen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
73 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3800 lm
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Lichtfarbe
Warmweiß
Quecksilbergehalt
6.6 mg
Farbcode
930
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
97 mm
Höhe
123 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
24186700
ab € 32,88*
Ähnlich
Philips
24188100
ab € 32,01*
Ähnlich
Philips
24192800
ab € 31,92*
Ähnlich
Philips
24194200
ab € 31,97*
Ähnlich
Philips
65157400
ab € 30,53*
Ähnlich
Philips
65167300
ab € 55,75*
Ähnlich
Philips
65169700
ab € 58,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.