Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8718291120308_ Herst.-Nr.: 12030800 EAN/GTIN: 8718291120308 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Philips Entladungslampe CDO-TT PLUS 70 Watt 828 MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet
Technische Daten:- Sockel: E27
- Spannung von [V]: 85.00
- Spannung bis [V]: 101.00
- Leistung [W]: 73
- Durchmesser [mm]: 35
- Länge [mm]: 152
- Lichtstrom [lm]: 7500
- Lichtfarbe: weiß
- Farbtemperatur [K]: 2800
- Lebensdauer [h]: 27000
- Energieeffizienzklasse: F
- Farbwiedergabe Klasse: 90-100
- Lichtfarbe code: 828
- Brennstellung: beliebig
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe Sockel E27, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Röhrenform, Halogenmetalldampflampe, halogenlampe e27 philips, hv-halogenlampe e27, Beleuchtung, Hochdruckentladungslampe, Keramische Quecksilberdampflampen, Lampen, MASTER CityWhite CDO-TT Plus |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,33* | € 33,30* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,87* | € 35,35* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 36,05* | € 42,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,33* | € 43,56* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 39,47* | € 51,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|