Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-26811 Herst.-Nr.: 12030800 EAN/GTIN: 8718291120308 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER CityWhite CDO-TT Plus - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet Lampenleistung: 73.5W, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Brennermaterial: Keramik, Brennstellung: beliebig, Durchmesser: 35mm, Gesamtlänge: 152mm, Externes Zündgerät erforderlich: Ja, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Geschlossene Leuchte erforderlich: Ja, Solariumlampe: Nein, Farbe: weiß, Lampenspannung: 85-101V, Lichtfarbe: 828, Ausführung: klar, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 74kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 27000h, Lichtstrom: 7750lm, Sockel: E27, UV-Schutz: Nein, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Farbtemperatur: 2800K, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lampenlichtausbeute: 105lm/W EAN/GTIN: 8718291120308 GPC/12NC: 928082019235 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Spannung: | 93 V | Leistung: | 73.5 W | Lichtfarbe: | 828 | Farbtemperatur: | 2800 K | Lichtstrom: | 7750 lm | Mittlere Lebensdauer: | 27000 h | Energieeffizienzklasse: | F | Energieverbrauch: | 74,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 36,08* | € 41,82* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,51* | € 41,96* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,33* | € 43,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 39,31* | € 51,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 39,30* | € 51,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|