Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-PH_8711500209573_ Herst.-Nr.: 20957315 EAN/GTIN: 8711500209573 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Metalldampflampe Keramische Entladungslampe Philips CDM-TC 35 Watt 842 942 neutralweiß 35W MASTERColour CDM-TC ist die richtige Wahl für eine attraktive Beleuchtung von Verkäufsräumen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe überzeugt mit guter Lichtqualität und Farbwiedergabe.
Technische Daten:- Sockel: G8,5
- Spannung von [V]: 77.00
- Spannung bis [V]: 93.00
- Leistung [W]: 39
- Durchmesser [mm]: 14
- Länge [mm]: 81
- Lichtstrom [lm]: 3000
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4200
- Lebensdauer [h]: 15000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Lichtstrom mit EVG [lm]: 3000
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 842
- Brennstellung: beliebig
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel G8.5, leuchtmittel g8 5, Beleuchtung, Kompakte Hochdruckentladung, Lampen, MASTERColour CDM, MASTERColour CDM-TC |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,74* | € 20,74* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 15,07* | € 22,56* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,23* | € 22,82* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 18,77* | € 25,17* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 18,48* | € 25,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|