Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-Matchbox RED 1x 18 Watt PL-T-C SH - Philips 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-Matchbox RED 1x 18 Watt PL-T-C SH - Philips 18W
Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-Matchbox RED 1x 18 Watt PL-T-C SH - Philips 18W
Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-Matchbox RED 1x 18 Watt PL-T-C SH - Philips 18W
Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-Matchbox RED 1x 18 Watt PL-T-C SH - Philips 18W
Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-Matchbox RED 1x 18 Watt PL-T-C SH - Philips 18W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500928023_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     92802330
EAN/GTIN:
     8711500928023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Kompaktleuchtstofflampen elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-Matchbox RED 1x 18 Watt PL-T-C SH - Philips 18W

HF-Matchbox Red (Warmstart) ist ein elektronisches Vorschaltgerät, das Beleuchtungsdesignern völlig neue gestalterische Möglichkeiten eröffnet. Die Vorteile der elektronischen Vorschaltgeräte für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich dadurch in immer mehr Anwendungsbereichen einschließlich Lichtregelungssystemen nutzen.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 80
  • Breite [mm]: 40
  • Höhe [mm]: 22
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungslochabstand: 70
  • Zugentlastung: false
  • Material: Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-MatchboxRED für PL/TL Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
27
1
€ 7,50*
ab € 7,15*
€ 10,16*
12 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 10,36*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 20,16*
€ 23,18*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 25,75*
2 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 18,69*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
93142930
ab € 5,37*
Ähnlich
Philips
91040030
ab € 11,98*
Ähnlich
Philips
93140530
ab € 11,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.