Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-P 2x14-21-28-35-49-54 Watt TL5 T5 leuchtstofflampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-P 2x14-21-28-35-49-54 Watt TL5 T5 leuchtstofflampen
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-P 2x14-21-28-35-49-54 Watt TL5 T5 leuchtstofflampen
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-P 2x14-21-28-35-49-54 Watt TL5 T5 leuchtstofflampen
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-P 2x14-21-28-35-49-54 Watt TL5 T5 leuchtstofflampen
Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-P 2x14-21-28-35-49-54 Watt TL5 T5 leuchtstofflampen
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500915023_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91502330
EAN/GTIN:
     8711500915023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG HF-P 2x14-21-28-35-49-54 Watt TL5 T5 leuchtstofflampen

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 30
  • Höhe [mm]: 22
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 2
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungslochabstand: 350
  • Zugentlastung: false
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät t5, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-PERFORMER EII Intelligent für TL5 HE/HO Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
17
€ 4,90*
ab € 33,19*
€ 45,26*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 36,33*
€ 47,51*
3 Tage
26
€ 5,80*
ab € 40,06*
€ 51,97*
3 Tage
58
€ 4,96*
ab € 28,04*
€ 51,99*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 44,89*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86250800
ab € 28,25*
Ähnlich
Philips
88775400
ab € 36,17*
Ähnlich
Philips
86249200
ab € 23,02*
Ähnlich
Philips
91496530
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.