Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII 220-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29544561
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     86250800
EAN/GTIN:
     8711500881199
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten elektronischen Hochfrequenz-
Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Performer Intelligent erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an
Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank der intelligenten
Stromsparfunktion kann dieses Vorschaltgerät die Systemeffizienz in Kombination mit
MASTER TL5, TL5c, TL-D und PL-L erheblich steigern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Breite
425 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
88775400
ab € 36,17*
Ähnlich
Philips
86249200
ab € 23,02*
Ähnlich
Philips
91496530
ab € 14,76*
Ähnlich
Philips
91502330
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.