Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V Vorschaltgerät
Philips HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII 220-240V Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27059068
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88775400
EAN/GTIN:
     8711500881960
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Breite
360 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
86250800
ab € 28,65*
Ähnlich
Philips
86249200
ab € 23,10*
Ähnlich
Philips
91496530
ab € 15,22*
Ähnlich
Philips
91502330
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.