Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500910196_ Herst.-Nr.: 91019630 EAN/GTIN: 8711500910196 |
| | |
|
| | |
| Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R 258 TL-D EII EVG regulating ballast 1-10V Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 360
- Breite [mm]: 30
- Höhe [mm]: 22
- Netzfrequenz [Hz]: 50/60
- AnzahlLeuchtmittel: 2
- Schutzklasse: ohne
- Schutzart: IP20
- Befestigungslochabstand: 350
- Zugentlastung: nein
- Material: Metallgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, netztrafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, Dimmbare EVG für Leuchtstofflampen, HF-R EII 1-10 V für TL-D, Leuchtstofflampen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,47* | € 38,40* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 29,59* | € 39,08* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 30,99* | € 51,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 46,56* | € 59,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 67,77* | € 73,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|