Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200597
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91019630
EAN/GTIN:
     8711500910196
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Breite
360 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91013430
ab € 37,05*
Ähnlich
Philips
91017230
ab € 22,59*
Ähnlich
Philips
91015830
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.