Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21200600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91013430
EAN/GTIN:
     8711500910134
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-
Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L,
PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe
Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum
Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in
denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Grau, Weiß
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Breite
360 mm
Höhe
22 mm
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91017230
ab € 22,45*
Ähnlich
Philips
91015830
ab € 25,77*
Ähnlich
Philips
91019630
ab € 25,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.