Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R Regulator 158 TLD EII EVG 220-240V 1-10V dimmbar analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R Regulator 158 TLD EII EVG 220-240V 1-10V dimmbar analog
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R Regulator 158 TLD EII EVG 220-240V 1-10V dimmbar analog
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R Regulator 158 TLD EII EVG 220-240V 1-10V dimmbar analog
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R Regulator 158 TLD EII EVG 220-240V 1-10V dimmbar analog
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R Regulator 158 TLD EII EVG 220-240V 1-10V dimmbar analog
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500910172_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91017230
EAN/GTIN:
     8711500910172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Philips HF-R Regulator 158 TLD EII EVG 220-240V 1-10V dimmbar analog

Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L, PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 30
  • Höhe [mm]: 22
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: ohne
  • Schutzart: IP20
  • Befestigungslochabstand: 350
  • Zugentlastung: false
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, Dimmbare EVG für Leuchtstofflampen, HF-R EII 1-10 V für TL-D, Leuchtstofflampen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 42,35*
€ 50,73*
€ 5,46*
ab € 39,62*
€ 52,10*
3 Tage
171
€ 5,80*
ab € 56,02*
€ 70,67*
6 Tage
3
€ 7,50*
ab € 34,60*
€ 70,68*
Lager 2338
9
€ 5,55*
ab € 68,66*
€ 85,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91013430
ab € 29,70*
Ähnlich
Philips
91015830
ab € 25,55*
Ähnlich
Philips
91019630
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.