Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500559685_ Herst.-Nr.: 55968515 EAN/GTIN: 8711500559685 |
| | |
|
| | |
| Leuchtstofflampe Ringlampe Kreislampe TL-E PRO 32 Watt 840 - Philips Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.
Technische Daten:- Sockel: G10q
- Spannung von [V]: 81.00
- Spannung bis [V]: 81.00
- Leistung [W]: 32
- Durchmesser [mm]: 30,9
- Breite [mm]: 299 - 303,5
- Lichtstrom [lm]: 2375
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Splitterschutz: nein
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, leuchtstofflampe ringform g10q, leuchtmittel g10q, leuchtstofflampe ringform 4000k, Beleuchtung, Lampen, Leuchtstofflampen und Starter, MASTER TL-E Circular, TL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,68* | € 14,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 15,03* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 13,22* | € 15,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,48* | € 16,50* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 12,42* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|