Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-6429 Herst.-Nr.: 55968515 EAN/GTIN: 8711500559685 |
| | |
|
| | |
| Philips - MASTER TL-E Circular - TL-E 32W/840 Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung. Lampenleistung: 32.8W, Rohrdurchmesser: 30.9mm, Ringdurchmesser: 303.5mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 2375lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 33kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 13000h, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: G10q, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Ring, Lampenlichtausbeute: 72lm/W, Lichtfarbe: 840, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K EAN/GTIN: 8711500559685 GPC/12NC: 928026384070 Weitere Informationen: | | Sockel: | G10q | Leistung: | 32.8 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 2375 lm | Mittlere Lebensdauer: | 13000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 33,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,02* | € 13,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,73* | € 13,90* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 11,24* | € 13,93* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 13,21* | € 16,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,50* | € 16,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|