| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500536808_ Herst.-Nr.: 53680830 EAN/GTIN: 8711500536808 |
| | |
|
| | |
| Multiwatt-Vorschaltgerät Philips elektronisches Vorschaltgerät EVG Matchbox BLUE 109 9 Watt TL-D TC-SE 9W Das elektronische Vorschaltgerät HF-MatchboxBlue ist geeignet für Leuchtstofflampen und Kompaktleuchtstofflampen (1x 11-14W).
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 230.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 144
- Breite [mm]: 22
- Höhe [mm]: 22
- Netzfrequenz [Hz]: 50/60
- AnzahlLeuchtmittel: 1
- Schutzklasse: ohne
- Schutzart: IP20
- Befestigungslochabstand: 132
- Zugentlastung: false
- Material: Kunststoffgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV Lampe, UV-Röhre, Vorschaltgerät, philips elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, philips trafo, Beleuchtung, Betriebsgeräte, HF-MatchboxBLUE für PL/TL Lampen, Leuchtstofflampen, Nicht dimmbare EVG für Leuchtstofflampen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 20,11* | € 23,20* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 22,47* | € 25,77* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,16* | € 25,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 19,45* | € 26,49* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 22,13* | € 29,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|