Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV140-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNV140-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00161993
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SNV140-F-D
EAN/GTIN:
     4012802385274
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehäuse SNV..F-D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Sphäroguss
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
315
Baureihe:
SNV..
Breite in mm:
135
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
135
Gehäusehöhe in mm:
183
Gehäuselänge in mm:
315
Innendurchmesser in mm:
183
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse SNV..F-D, geteilt, Sphäroguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,2122*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,8222*
€ 280,6284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,9922*
€ 277,2607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,3722*
€ 253,9129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,6922*
€ 242,3937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,2122*
€ 223,9725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.