Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV190-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNV190-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00153387
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SNV190-F-D
EAN/GTIN:
     4012802385403
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehäuse SNV..F-D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Sphäroguss
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
380
Baureihe:
SNV..
Breite in mm:
155
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
155
Gehäusehöhe in mm:
229
Gehäuselänge in mm:
380
Innendurchmesser in mm:
229
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse SNV..F-D, geteilt, Sphäroguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,0094*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,5094*
€ 548,0062
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,1094*
€ 524,9202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,0194*
€ 495,0631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,0794*
€ 483,2345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,0094*
€ 459,3512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.