Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B7222-C-T-P4S-UM FAG Spindellager B72..-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B7222-C-T-P4S-UM FAG Spindellager B72..-C
B7222-C-T-P4S-UM FAG Spindellager B72..-C
Artikel-Nr.:
     2302-A00140889
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7222-C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677627650
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
200
Baureihe:
B72..
Breite in mm:
38
eClass51:
23050804
eClass61:
23050803
eClass71:
23050803
Innendurchmesser in mm:
110
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Spindellager
UNSPSC131:
31171531
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 535,05*
€ 574,26*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 534,17*
€ 590,52*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,71*
€ 604,69*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 622,9925*
€ 662,1625*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,85*
€ 666,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,1625*
€ 787,9734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,3325*
€ 785,7957
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,7525*
€ 776,7755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,7825*
€ 762,5312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,9925*
€ 741,3611
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 622,9925* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.