Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7222 -C-T-P4S-UM 110x200x38, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7222 -C-T-P4S-UM 110x200x38, Spindellager
FAG B7222 -C-T-P4S-UM 110x200x38, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10169337
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7222 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     04026677627650
Suchbegriffe:
FAG Spindellager B7222 -C-T-P4S-UM
FAG Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,527 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 538,86*
€ 582,29*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 536,62*
€ 582,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,48*
€ 587,72*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,98*
€ 606,89*
€ 4,95*
ab € 618,6325*
€ 666,0525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,82*
€ 693,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,53*
€ 678,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,46*
€ 671,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,30*
€ 659,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,62*
€ 638,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.