Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7222-C-T-P4S-UM FAG Spindellager B7222-C-T-P4S-UM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7222-C-T-P4S-UM
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0396191760000
EAN/GTIN:
     4026677627650
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 200mm Breite [B]: 38mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 164000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 105000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 67001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 100001/min Baureihe: B72..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
200mm
Baureihe:
B72..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
110mm
Breite [B]:
38mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
164000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
67001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
100001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
105000N
Weitere Suchbegriffe: 205B7222-C-T-P4S-UM, B7222-C-T-P4S-UM, 0396191760000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 538,86*
€ 582,29*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 536,62*
€ 582,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,48*
€ 587,72*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,98*
€ 606,89*
€ 4,95*
ab € 618,6325*
€ 666,0525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,89*
€ 722,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,09*
€ 709,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,58*
€ 688,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,98*
€ 666,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.