Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10169336 Spindellager B7222 CTP4SUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10169336 Spindellager B7222 CTP4SUM
10169336 Spindellager B7222 CTP4SUM
10169336 Spindellager B7222 CTP4SUM
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255864
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7222 -C-T-P4S-UM
EAN/GTIN:
     4026677627650
Suchbegriffe:
Spindellager
fag spindellager
spindellager
10169336 Spindellager B7222 CTP4SUM
Innen 110 mm
Außen 200 mm
Breite 38 mm
Gewicht 4527 kg
EAN 4026677627650
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig Hartgewebekäfig
Anordnung einzelnes Universallager
Kugelreihen einreihiges Lager
Schmierung konserviert
Vorspannung mittlere Vorspannung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Druckwinkel 15 Grad
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Spindellager B7222 CTP4SUM
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B7222 -C-T-P4S-UM
Werksnummer:
10169336
Länge netto mm:
2,20
Breite netto mm:
2,20
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
4,527000
Gewicht brutto Kg:
4,527000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 536,28*
€ 582,69*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 537,27*
€ 583,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,37*
€ 588,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,87*
€ 607,31*
€ 4,95*
ab € 619,4725*
€ 666,5225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,69*
€ 693,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,86*
€ 678,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,42*
€ 668,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,28*
€ 638,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.