Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV250-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2302-A00139237
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SNV250-F-D
EAN/GTIN:
     4012802385519
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehäuse SNV..F-D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Sphäroguss
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
500
Baureihe:
SNV..
Breite in mm:
200
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
200
Gehäusehöhe in mm:
304
Gehäuselänge in mm:
500
Innendurchmesser in mm:
304
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse SNV..F-D, geteilt, Sphäroguss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 659,81*
€ 745,13*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 753,8392*
€ 849,7292*
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,7292*
€ 1.011,1777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,8192*
€ 992,2448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,5792*
€ 947,9292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,0092*
€ 928,2109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,8392*
€ 897,0686
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.