| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00135421 Herst.-Nr.: SNV215-F-L EAN/GTIN: 4012802385465 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuse SNV..F-L, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Grauguss Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 410 | Baureihe: | SNV.. | Breite in mm: | 180 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 180 | Gehäusehöhe in mm: | 271 | Gehäuselänge in mm: | 410 | Innendurchmesser in mm: | 271 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse SNV..F-L, geteilt, Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 178,69* | € 217,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,98* | € 271,08* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 236,1618* | € 283,4718* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 255,60* | € 305,73* | | | | | 120 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 280,83* | € 329,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|