| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00135410 Herst.-Nr.: SNV085-F-L EAN/GTIN: 4012802385144 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuse SNV..F-L, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Grauguss Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 205 | Baureihe: | SNV.. | Breite in mm: | 87 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 87 | Gehäusehöhe in mm: | 114 | Gehäuselänge in mm: | 205 | Innendurchmesser in mm: | 114 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse SNV..F-L, geteilt, Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 33,65* | € 43,44* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 34,60* | € 44,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 35,74* | € 46,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 39,15* | € 50,68* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,5648* | € 51,0648* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|