| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00135408 Herst.-Nr.: SNV072-F-L EAN/GTIN: 4012802385083 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuse SNV..F-L, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Grauguss Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 185 | Baureihe: | SNV.. | Breite in mm: | 80 | eClass71: | 23051701 | Gehäusebreite in mm: | 80 | Gehäusehöhe in mm: | 97 | Gehäuselänge in mm: | 185 | Innendurchmesser in mm: | 97 | Kurzbezeichnung: | Stehlagergehäuse SNV..F-L, geteilt, Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,18* | € 41,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,68* | € 42,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 34,27* | € 45,03* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,4662* | € 45,3762* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,04* | € 51,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|