Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNV290-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNV290-F-D FAG Stehlagergehäuse SNV..-D, geteilt, Sphäroguss
Artikel-Nr.:
     2302-A00125294
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     SNV290-F-D
EAN/GTIN:
     4012802385601
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehäuse SNV..F-D, Hauptabmessungen DIN 738/DIN739, geteilt, für Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung, mit Zweilippendichtung, für Fett- und Ölschmierung, Sphäroguss
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
550
Baureihe:
SNV..
Breite in mm:
225
eClass71:
23051701
Gehäusebreite in mm:
225
Gehäusehöhe in mm:
351
Gehäuselänge in mm:
550
Innendurchmesser in mm:
351
Kurzbezeichnung:
Stehlagergehäuse SNV..F-D, geteilt, Sphäroguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,504*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,704*
€ 1.609,718
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,394*
€ 1.592,689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,934*
€ 1.545,731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,004*
€ 1.514,875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,504*
€ 1.480,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.