| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121567 Herst.-Nr.: PHEY35-XL EAN/GTIN: 4012802808513 |
| |
|
| | |
| Spannlagergehäuseeinheit PHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung Weitere Informationen: | | Baureihe: | PHEY.. | eClass71: | 23051603 | Gehäusebreite in mm: | 90 | Gehäusehöhe in mm: | 122 | Kurzbezeichnung: | Spannlagereinheit PHEY.. | Wellendurchmesser in mm: | 35 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,89* | € 39,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,26* | € 40,41* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,0515* | € 41,3615* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,09* | € 43,98* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,06* | € 46,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|