| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00107798 Herst.-Nr.: PBY17-XL EAN/GTIN: 4012802807295 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PB Weitere Informationen: | | Baureihe: | PBY.. | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 25,4 | Gehäusehöhe in mm: | 43,2 | Gehäuselänge in mm: | 85,7 | Innendurchmesser in mm: | 17 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit PBY.. | Wellendurchmesser in mm: | 17 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 17mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,64* | € 13,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,15* | € 15,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,62* | € 17,82* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,77* | € 18,03* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 14,85* | € 20,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|