| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00104470 Herst.-Nr.: RMEY30-XL-N EAN/GTIN: 4012802803433 |
| |
|
| | |
| Flanschalgergehäuseeinheit RMEY..XL-N, 4-Loch Befestigungsbohrung, rund, Grauguss, Zentrieransatz, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 125 | Baureihe: | RMEY.. | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 125 | Gehäusehöhe in mm: | 38,1 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | 4-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit RMEY.. | Wellendurchmesser in mm: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,90* | € 28,53* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,29* | € 32,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,94* | € 34,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,49* | € 35,38* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,0055* | € 36,9555* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|