| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017259 Herst.-Nr.: RSHE60-XL-N EAN/GTIN: 4012802835823 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehäuseeinheit RSHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 0 | Baureihe: | RSHE.. | eClass71: | 23051601 | Gehäusebreite in mm: | 77,9 | Gehäusehöhe in mm: | 140 | Gehäuselänge in mm: | 150 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Kurzbezeichnung: | Stehlager-Gehäuseeinheit RSHE.. | Wellendurchmesser in mm: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung60 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,4275* | € 114,8075* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 97,35* | € 118,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 97,85* | € 118,24* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 106,19* | € 127,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,15* | € 208,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|