| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00017063 Herst.-Nr.: RCJT30-XL-N EAN/GTIN: 4012802836844 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit RCJT..-XL, 2-Loch Befestigungsbohrung, oval, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 0 | Baureihe: | RCJT.. | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 80 | Gehäusehöhe in mm: | 50,2 | Gehäuselänge in mm: | 142 | Innendurchmesser in mm: | 30 | Kurzbezeichnung: | 2-Loch-Flanschlager-Gehäuseeinheit RCJT.. | Wellendurchmesser in mm: | 30 | UNSPSC131: | 31171501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,69* | € 28,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,04* | € 32,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,88* | € 32,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,09* | € 32,25* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,895* | € 36,645* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,895* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|